入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルインジケーター |
タイプを表示します。 | LCD |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X (IP68) フェイスプレート |
エンクロージャタイプ | パネルマウント |
高さ | 5.65 " |
長さ | 5.25 " |
桁数 | 5 |
リレー | 4 |
ソース電圧 | 24VDC |
温度。 範囲 | -40度から167度F |
タイプ | レベルトランスミッタ |
幅(Width) | 4.86 " |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9026102080 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | エンクロージャ材質 | エンクロージャ評価 | 高さ | 長さ | 桁数 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI40-1001 | 0.67 " | ポリカーボネート | NEMA 4(IP65)フェースプレート | 3.1 " | 3.37 " | 6 | -4度から140度F | ローカルディスプレイ | ¥42,249 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。