入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル素材 | 亜鉛 |
カム | カメラなし |
IP評価 | 65 |
キー番号 | 458A |
キーの取り外し | 左 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの色 | ブラック |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
役職 | 3 |
サイズ | 22 mm |
スイッチ操作@位置A | XOOX |
スイッチ操作@位置B | オクオク |
スイッチ操作@位置C | OXXO |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | キー付き |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8538908060 |
モデル | Action | 基本素材 | キー番号 | オペレーターの色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BG020 | 維持/維持/維持 | 金属 | 3131A | ブラック | キー付き | ¥25,440 | |
ZB4BG05 | 維持/維持/瞬間 | 金属 | 455 | イエロー | キー付き | ¥26,881 | |
ZB4BG712 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | 421E | ブラック | キー付き | ¥23,970 | |
ZB4BG714 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | 520E | ブラック | キー付き | ¥25,648 | |
ZB5AG710 | 瞬間的/維持/瞬間的 | プラスチック | 458A | ブラック | キー付き | ¥26,498 | |
ZB4BG314 | 維持/維持/維持 | 金属 | 520E | ブラック | キー付き | ¥26,860 | |
ZB4BG320 | 維持/維持/維持 | 金属 | 3131A | ブラック | キー付き | ¥23,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。