INGERSOLL-RAND 50354596 ドリルロッド 1 x 4-1/4 H ネジ 24 インチ
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
アイテム価格 | ドリルロッド |
ドリルサイズ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
シャンクの長さ | 4.25 " |
シャンク形状 | 16進法 |
シャンクサイズ | 1 "x 4-1 / 4" |
シャンクタイプ | Hスレッド |
UPC | 094703699012 |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。