入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転ミラービーコン |
色 | レッド |
直径 | 130 mm |
XNUMX分あたりの点滅数 | 162 |
高さ | 177 mm |
住宅資材 | ABS樹脂 |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | 一体型ネジマウント |
水晶体物質 | ポリカーボネート樹脂 |
光出力 | 4065メートルで1カンデラ |
取り付け | ボルトとナット |
最大動作温度。 | -30Cから+ 50C |
電源 | 24 VAC / DC |
評価 | IP66 |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 評価 | 色 | 直径 | XNUMX分あたりの点滅数 | 高さ | レンズ設計 | 光出力 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVR12B03 | IP23 | グリーン | 120 mm | 138 | 150 mm | スクリュークランプ | 4300メートルで1カンデラ | -10Cから+ 50C | ¥50,430 | ||
XVR12B04 | IP23 | レッド | 120 mm | 138 | 150 mm | スクリュークランプ | 2750メートルで1カンデラ | -10Cから+ 50C | ¥50,430 | ||
XVR12B04S | IP23 | レッド | 120 mm | 138 | 150 mm | スクリュークランプ | 2750メートルで1カンデラ | -10Cから+ 50C | ¥63,492 | ||
XVR12B05 | IP23 | オレンジ | 120 mm | 138 | 150 mm | スクリュークランプ | 4600メートルで1カンデラ | -10Cから+ 50C | ¥48,926 | ||
XVR12B05S | IP23 | オレンジ | 120 mm | 138 | 150 mm | スクリュークランプ | 4600メートルで1カンデラ | -10Cから+ 50C | ¥55,551 | ||
XVR12B06 | IP23 | 青 | 120 mm | 138 | 150 mm | スクリュークランプ | 800メートルで1カンデラ | -10Cから+ 50C | ¥50,158 | ||
XVR12B06S | IP23 | 青 | 120 mm | 138 | 150 mm | スクリュークランプ | 800メートルで1カンデラ | -10Cから+ 50C | ¥52,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。