MICRO 100 GEMシリーズ エンドミル
形式 | モデル | 直径 | 終了 | カットの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GEM-001-4 | 1" | コーティングされていない | 1.5 " | 4 | 4" | 1" | ¥65,641 | |
B | GEM-500-4 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 1" | 4 | 3" | 1 / 2 " | ¥15,045 | |
C | GEM-500-3X | 1 / 2 " | AlTiNコーティング | 1" | 3 | 3" | 1 / 2 " | ¥16,802 | |
C | GEM-500-3 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 1" | 3 | 3" | 1 / 2 " | ¥15,765 | |
D | GEM-500-2 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 1" | 2 | 3" | 1 / 2 " | ¥15,051 | |
D | GEM-500-2X | 1 / 2 " | AlTiNコーティング | 1" | 2 | 3" | 1 / 2 " | ¥17,490 | |
B | GEM-500-4X | 1 / 2 " | AlTiNコーティング | 1" | 4 | 3" | 1 / 2 " | ¥16,789 | |
C | GEM-250-3 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 3 / 4 " | 3 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥6,604 | |
D | GEM-250-2 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 3 / 4 " | 2 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥7,012 | |
D | GEM-250-2X | 1 / 4 " | AlTiNコーティング | 3 / 4 " | 2 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥7,735 | |
C | GEM-250-3X | 1 / 4 " | AlTiNコーティング | 3 / 4 " | 3 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥7,735 | |
B | GEM-250-4 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 3 / 4 " | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥6,453 | |
B | GEM-250-4X | 1 / 4 " | AlTiNコーティング | 3 / 4 " | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥7,941 | |
A | GEM-125-4 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 1 / 2 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,385 | |
E | GEM-125-2X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,298 | |
A | GEM-125-4X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,967 | |
F | GEM-125-3X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 1 / 2 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,973 | |
F | GEM-125-3 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 1 / 2 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,340 | |
E | GEM-125-2 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,400 | |
A | GEM-062-4X | 1 / 16 " | AlTiNコーティング | 3 / 16 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,396 | |
F | GEM-062-3X | 1 / 16 " | AlTiNコーティング | 3 / 16 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,711 | |
E | GEM-062-2X | 1 / 16 " | AlTiNコーティング | 3 / 16 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,473 | |
E | GEM-062-2 | 1 / 16 " | コーティングされていない | 3 / 16 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,037 | |
F | GEM-062-3 | 1 / 16 " | コーティングされていない | 3 / 16 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,037 | |
A | GEM-062-4 | 1 / 16 " | コーティングされていない | 3 / 16 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,037 | |
E | GEM-031-2 | 1 / 32 " | コーティングされていない | 5 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,143 | |
E | GEM-031-2X | 1 / 32 " | AlTiNコーティング | 5 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,749 | |
A | GEM-031-4X | 1 / 32 " | AlTiNコーティング | 5 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,089 | |
A | GEM-031-4 | 1 / 32 " | コーティングされていない | 5 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,417 | |
F | GEM-031-3X | 1 / 32 " | AlTiNコーティング | 5 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,749 | |
F | GEM-031-3 | 1 / 32 " | コーティングされていない | 5 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,143 | |
D | GEM-750-2X | 3 / 4 " | AlTiNコーティング | 1.5 " | 2 | 4" | 3 / 4 " | ¥47,119 | |
D | GEM-750-2 | 3 / 4 " | コーティングされていない | 1.5 " | 2 | 4" | 3 / 4 " | ¥43,186 | |
B | GEM-750-4X | 3 / 4 " | AlTiNコーティング | 1.5 " | 4 | 4" | 3 / 4 " | ¥50,568 | |
B | GEM-750-4 | 3 / 4 " | コーティングされていない | 1.5 " | 4 | 4" | 3 / 4 " | ¥43,186 | |
D | GEM-375-2 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 7 / 8 " | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥9,262 | |
C | GEM-375-3X | 3 / 8 " | AlTiNコーティング | 7 / 8 " | 3 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥11,232 | |
B | GEM-375-4X | 3 / 8 " | AlTiNコーティング | 7 / 8 " | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥12,021 | |
C | GEM-375-3 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 7 / 8 " | 3 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥8,495 | |
D | GEM-375-2X | 3 / 8 " | AlTiNコーティング | 7 / 8 " | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥10,274 | |
B | GEM-375-4 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 7 / 8 " | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥9,241 | |
B | GEM-187-4 | 3 / 16 " | コーティングされていない | 5 / 8 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥5,240 | |
C | GEM-187-3 | 3 / 16 " | コーティングされていない | 5 / 8 " | 3 | 2" | 3 / 16 " | ¥5,187 | |
D | GEM-187-2X | 3 / 16 " | AlTiNコーティング | 5 / 8 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥6,132 | |
C | GEM-187-3X | 3 / 16 " | AlTiNコーティング | 5 / 8 " | 3 | 2" | 3 / 16 " | ¥6,453 | |
D | GEM-187-2 | 3 / 16 " | コーティングされていない | 5 / 8 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥5,195 | |
B | GEM-187-4X | 3 / 16 " | AlTiNコーティング | 5 / 8 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥6,003 | |
F | GEM-093-3X | 3 / 32 " | AlTiNコーティング | 3 / 8 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,341 | |
E | GEM-093-2X | 3 / 32 " | AlTiNコーティング | 3 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,726 | |
E | GEM-093-2 | 3 / 32 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,037 | |
A | GEM-093-4X | 3 / 32 " | AlTiNコーティング | 3 / 8 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,604 | |
F | GEM-093-3 | 3 / 32 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,810 | |
A | GEM-093-4 | 3 / 32 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,924 | |
E | GEM-046-2 | 3 / 64 " | コーティングされていない | 7 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,169 | |
A | GEM-046-4X | 3 / 64 " | AlTiNコーティング | 7 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,743 | |
A | GEM-046-4 | 3 / 64 " | コーティングされていない | 7 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,182 | |
E | GEM-046-2X | 3 / 64 " | AlTiNコーティング | 7 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,089 | |
F | GEM-046-3X | 3 / 64 " | AlTiNコーティング | 7 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,318 | |
F | GEM-046-3 | 3 / 64 " | コーティングされていない | 7 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,158 | |
B | GEM-625-4 | 5 / 8 " | コーティングされていない | 1.25 " | 4 | 3.5 " | 5 / 8 " | ¥28,526 | |
B | GEM-625-4X | 5 / 8 " | AlTiNコーティング | 1.25 " | 4 | 3.5 " | 5 / 8 " | ¥28,953 |
GEMシリーズ エンドミル
Micro 100 GEM シリーズ エンドミルは、ワークピースから材料を除去し、複雑な形状を作成し、表面仕上げを実現するように設計されています。 GEM シリーズ エンド ミルは、金属、複合材料、プラスチックなどの材料のフライス加工、溝加工、倣い加工に使用されます。 4 つのフルートがあり、材料を効率的に除去し、よりスムーズな切断を実現します。 これらのエンドミルは、耐摩耗性と靭性を高めるための超硬ソリッド構造を備えています。 これらのミルの AlTiN コーティングは、摩擦、熱、工具の摩耗を軽減し、工具の寿命と性能を向上させます。 これらのエンドミルは、中心から飛び込み切削を開始できる切れ刃を備えています。 1.5、2、2.5、3、3.5、4 インチの長さのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グラスファイバー格子
- スラストベアリング
- ジョイスティック演算子
- ラベルプロテクター
- フラップホイールのロック
- 販売
- フードサービス調理器具と準備
- コンピュータ用品とメディア
- 安全保管
- 自動車用潤滑剤
- CASH ACME 真ちゅう製安全リリーフバルブ
- DORIAN ローレット工具ストラドルフォーミング
- TWECO ミグガン、200Aワイヤー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS インレットブッシング
- AME INTERNATIONAL トルクレンチ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン
- BALDOR MOTOR 完全密閉型ブレーキ モーター、三相、フット マウント
- WESTWARD スライドハンマー
- BROWNING NSSシリーズ 分割テーパブッシュ付きストック鋼および鋳鉄平歯車、8ピッチ
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.40チェーン用