入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 押し引き |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームダイキャストアルミニウム |
ベゼル素材 | クローム ダイカスト アルミニウム |
色 | キャップなし |
ヘッド素材 | アルミニウム-亜鉛合金 |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | 色 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR9BM94 | ブラック | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥38,726 | ||
9001KR9RM94 | レッド | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥38,726 | ||
9001KR9RM95 | レッド | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 直径60mm キノコ | ¥42,179 | ||
9001KR9P1 | キャップなし | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥58,409 | ||
9001KR9A | アンバー | 3、3R、6、13 | 30 mm | 直径60mm キノコ | ¥36,669 | ||
ZB4BT6 | 青 | 1、2、3、4、4X、13 | 22 mm | 直径40mm キノコ | ¥10,948 | ||
ZB4BT3 | グリーン | 1、2、3、4、4X、13 | 22 mm | 直径40mm キノコ | ¥10,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。