SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07ARU 横型メールボックス USPS 9 ドア アルミニウム Rl 51-1/2 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 51.5 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 145ポンド |
ドアの数 | 9 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 65.77 |
船高(cm) | 135.89 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3706D-09AFU | アルミニウム | 23.5 " | 90ポンド | ¥313,188 | ||
3706D-09ARU | アルミニウム | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09GFU | ゴールド | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09GRU | ゴールド | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09SFU | 砂岩 | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09SRU | 砂岩 | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09ZFU | ブロンズ | 23.5 " | 90ポンド | ¥315,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。