SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU 横型メールボックス USPS 9 ドア ゴールド Rl 23-1/2 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ゴールド |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 23.5 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 90ポンド |
ドアの数 | 9 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 9403200020 |
A. Salsbury の 4C 埋め込み型メールボックスは、一連の水平キャビネット (またはパーセル ロッカー) で構成されています。これらは、粗い開口部に収まり、背面パネルまたは側面パネルを介してハードウェアを取り付けることによって固定されます。
A. はい。メールボックスは粉体塗装仕上げで、優れた強度と防錆/耐腐食性を備えています。
A. 各水平メールボックスのドアには、テナントの名前やボックス番号を識別するためのラベルが付いています。
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3706D-09AFU | アルミニウム | 23.5 " | 90ポンド | ¥267,811 | ||
3706D-09ARU | アルミニウム | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09GFU | ゴールド | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09SFU | 砂岩 | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09SRU | 砂岩 | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
| |
3706D-09ZFU | ブロンズ | 23.5 " | 90ポンド | ¥267,811 | ||
3706D-09ZRU | ブロンズ | 23.5 " | 90ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。