SALSBURY INDUSTRIES 3624AFU 横型メールボックス USPS 24 ドア アルミニウム FL 35-1/4 インチ
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
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 16.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 35.25 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 75ポンド |
ドアの数 | 24 |
利き手 | 水平な |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 29.25 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。