Salsbury Industries 3306WHT-U クラスター ボックス ユニット (CBU) は、受信したメールとパッケージの商用利用と保管に最適です。 このクラスター ボックス ユニットは、USPS アクセスを提供し、高さを上げて取り付けるための対応する台座を備えています。
特徴:
- Salsbury Industries 3306WHT-U クラスター ボックス ユニットには、8 つの A サイズのメール コンパートメントと 4 つのパーセル ロッカーがあり、小さいサイズから大きいサイズのメールとパッケージを保管できます。
- マスター アロー ロックまたはその他の市販のロックを備えたマスター アクセス ラッチがあり、2 つのマスター ドア パネルを開いてすべてのコンパートメントに一度にアクセスできます。
- すべての郵便および小包のドアには、頑丈な 5 ピン シリンダー カム ロック、防塵/防雨シールド、およびセキュリティを強化するための 3 つのキーが装備されています。
- このクラスター ボックス ユニットには、マスター ドアの後ろのコンパートメントでメールを簡単かつ安全に収集できるように、天候保護フラップと耐魚プレートを背面に備えた送信メール スロットが XNUMX つあります。
互換性のあるアクセサリ:
- メールボックスとパーセル ロッカーのドア: ユーザーは、このクラスター ボックス ユニットでメールボックスのドアとパーセル ロッカーのドアを交換できます。
- カスタム彫刻プラカード: カスタム彫刻ドア、ドアプラカード、接着剤付きユニットプラカードは、識別目的でユーザーが注文できます。
- ロック: ユーザーは、保存されたコンテンツへのプライベート アクセス用にカスタム ロックをインストールできます。
基準と承認:
- ISO 9001:2015
- USPS(米国郵政公社)F仕様
よくある質問:
Q. この Salsbury Industries 3306WHT-U クラスター ボックス ユニットは何でできていますか?
A. この Salsbury Industries 3306WHT-U クラスター ボックス ユニットは、頑丈なアルミニウム構造と、屋外環境での耐腐食性を備えたステンレス鋼のハードウェアを備えています。 白色の耐久性のある粉体塗装仕上げです。
Q. この Salsbury Industries 3306WHT-U クラスター ボックス ユニットでメールと小包のキーを見つけるにはどうすればよいですか?
A.
- メール アクセス ドアを開き、ラッチを見つけてマスター ドア パネルを開きます。
- 郵便および小包のキーは、通常、ユニットの一番下の棚に配置されます。
Q. この Salsbury Industries 3306WHT-U クラスター ボックス ユニットの取り付け方法を教えてください。
A.
- 付属の位置テンプレートを目的の位置に配置し、接着剤で固定します。
- 指定された位置で、テンプレートを介してコンクリート表面に 4 つの深さ XNUMX インチの穴をドリルで開けます。
- 破片を取り除き、付属のガスケットの穴をドリルで開けた穴に合わせます。
- 台座を設置し、水平度を確保した上でコンクリートアンカーXNUMX本を設置します。
- クラスターボックスユニットを台座に取り付けます。
- ユニットのマスター ドアを開き、両方の下部シェルフを引き出して取り付け位置を露出させます。
- 下から4本のボルトを取り付け、下の棚板にスライドさせます。
- マスター ドアを閉じます。