JOHNSON CONTROLS ダンパー アクチュエーター
ジョンソンコントロールズのダンパーアクチュエーターは、換気システムのダンパーの位置を制御します。 その主な機能は、空気の流れを調整し、建物内の最適な温度、空気の質、エネルギー効率を確保することです。 ダンパーの位置を調整することで、音圧分布のバランスをとります。...空気をイオン化し、エネルギー消費を抑えながら快適な室内環境を維持します。 オフィス、工場、病院、教育機関などの商業および産業用建物に最適です。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | M9310-HGA-2 | ¥45,001 | 見積依頼
|
B | M9320-HGA-2 | ¥72,326 | 見積依頼
|
C | M9335-HGA-2 | ¥70,851 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Johnson Controls のダンパー アクチュエーターは、24 V AC/DC 電源から電力を受け取り、トルクを生成してダンパーの位置を調整することによって動作します。
- フローティング信号などの制御信号に応答して、ダンパーシャフトを指定範囲(35~95度)内で時計回りまたは反時計回りに回転させるよう指示します。
- この調整は、空気流の突然の変化を防ぐために、約 90 秒かけて徐々に行われます。
特徴
- Johnson Controls のダンパー アクチュエーターにはフローティング信号があり、シンプルなオン / オフ コマンドに応答してダンパーの位置を正確に制御できます。
- 華氏-22度から140度の範囲の温度で操作できます。
- これらのダンパー アクチュエーター モーターは、時計回り (CW) と反時計回り (CCW) の両方の方向に回転でき、さまざまなダンパー構成に適応します。
- 直接取り付けスタイルが特徴で、簡単に設置できます。
よくある質問
これらのアクチュエータは極端な温度環境に適していますか?
はい、これらのダンパー アクチュエータは周囲温度範囲が広いため、寒冷地と高温地の両方での使用に適しています。 通常、温度許容範囲は -22 ~ 140 °F です。
HVAC システムに適切なダンパー アクチュエーターを選択するにはどうすればよいですか?
選択プロセスは、ダンパーのサイズ、制御要件、環境条件、統合ニーズなどの要因によって異なります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス溶接の衣装
- デジタル温度スイッチ
- 熱電対アダプター
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- 押しボタンランプモジュール
- 仕上げ用品
- 熊手と栽培ツール
- DCモーター
- ターニングツール
- 潤滑剤
- TOUGHSTRIPE フロアマーキングテープ、ドット形状
- SNAP-LOC 極限耐久パネルトラック
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径18mmmm
- LENOX TOOLS 汎用バイメタルレシプロソーブレード
- SPEARS VALVES CPVC Yパターンバルブ、ソケットエンド、FKM
- APPLETON ELECTRIC タンブラースイッチ
- DAYTON 取り付けキット
- DAYTON スチールボール
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 20A。