SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-U 屋外用パーセル ロッカー USPS アクセス ブラック
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外小包ロッカー |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブラック |
深さ | 18 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 62 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 台座 |
正味重量 | 100ポンド |
ドアの数 | 2 |
利き手 | 垂直 |
ポストの高さ | 14.5 " |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 12 " |
タイプ | USPSアクセス |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302BRZ-U | ブロンズ | 18 " | 62 " | USPSアクセス | 16 " | ¥500,193 | ||
3302GRY-U | グレー | 18 " | 62 " | USPSアクセス | 16 " | ¥500,193 | ||
3302サンユ | 砂岩 | 18 " | 62 " | USPSアクセス | 16 " | ¥500,193 | ||
3302BLK-P | ブラック | 18 " | 62 " | Pvt。 アクセス | 16 " | - | 見積依頼
| |
3302BRZ-P | ブロンズ | 18 " | 62 " | Pvt。 アクセス | 16 " | - | 見積依頼
| |
3302GRY-P | グレー | 18 " | 62 " | Pvt。 アクセス | 16 " | - | 見積依頼
| |
3302SAN-P | 砂岩 | 18 " | 62 " | Pvt。 アクセス | 16 " | ¥314,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。