Salsbury Industries 19148-14ssc | 携帯電話収納ロッカー、30.5 X 25.5 X 9.25 インチサイズ、4 ドア高、砂岩 | Raptor Supplies 日本
SALSBURY INDUSTRIES 19148-14SSC 携帯電話保管ロッカー、30.5 x 25.5 x 9.25 インチ サイズ、4 ドア高、砂岩 | CE7GEB

SALSBURY INDUSTRIES 19148-14SSC 携帯電話保管ロッカー、30.5 x 25.5 x 9.25 インチ サイズ、4 ドア高、砂岩

在庫あり
アイテム:CE7GEB モデル:19148-14SSC

入手する 5月 9, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥203,922 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格保管庫
深さ9.25 "
高さ25.5 "
幅(Width)30.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 27

製品バリエーション

プロダクトモデル開口部の数深さ開口部の高さ開口部の幅全体の深さ全幅幅(Width)価格
SALSBURY INDUSTRIES19058-25SSC携帯電話ロッカー6/1インチ幅2インチD | AA8PWH 4Y12 19058-25SSC-すな9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES19058-25GSC携帯電話ロッカー6/1インチ幅2インチD | AA8PWK 4Y12 19058-25GSC-ゴールド-5.5 "6.5 "9.25 "37 "--
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES19058-25ZSC携帯電話ロッカー6/1インチ幅2インチD | AA8PWM 4Y12 19058-25ZSC-ブロンズ9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES19058-25ASC携帯電話ロッカー6/1インチ幅2インチD | AA8PWP 4Y12 19058-25ASC-アルミニウム9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES19058-20SSC携帯電話ロッカー6/1インチ幅2インチD | AA8ZEF 4K13 19058-20SSC-すな9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES19058-20GSC携帯電話ロッカー6/1インチ幅2インチD | AA8ZEH 4K13 19058-20GSC-ゴールド-5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "--
見積依頼
SALSBURY INDUSTRIES19058-20ZSC携帯電話ロッカー6/1インチ幅2インチD | AA8ZEK 4K13 19058-20ZSC-ブロンズ9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SALSBURY INDUSTRIES 19148-14SSC 携帯電話保管ロッカー、30.5 x 25.5 x 9.25 インチ サイズ、4 ドア高、砂岩
¥203,922 /単価