SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSC 携帯電話ロッカー 幅 6 1/2 インチ、奥行き 8 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 携帯電話ロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | ゴールド |
ドアタイプ | アルミニウム |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | アルミニウム |
ロックタイプ | リセット可能なコンビネーションロック |
ロッカーの構成 | (5)ワイド、(25)人 |
材料 | アルミニウム |
開口部の深さ | 8" |
開口部の高さ | 5.5 " |
開口部の幅 | 6.5 " |
全体の深さ | 9.25 " |
全体の高さ | 31 " |
全幅 | 37 " |
段 | 5 |
船の重量(kg) | 39.92 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 開口部の数 | 色 | 深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSC | - | すな | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | 見積依頼
| |
19058-25ZSC | - | ブロンズ | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | 見積依頼
| |
19058-25ASC | - | アルミニウム | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | 見積依頼
| |
19058-20SSC | - | すな | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | 見積依頼
| |
19058-20GSC | - | ゴールド | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | - | 見積依頼
| |
19058-20ZSC | - | ブロンズ | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | 見積依頼
| |
19058-20ASC | - | アルミニウム | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。