入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒーターおよびロック付きエンクロージャー |
戻る | 囲いました |
色 | クリア |
深さ | 4.75 " |
高さ | 5.5 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
電圧 | 12/16.5/24VDC |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。