MAYHEW TOOLS Ladyfoot Pry Bars
形式 | モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40154 | 1 1 / 16 " | 21 " | 2 5 / 16 " | 1-1 / 16」 | ¥12,048 | |
B | 40152 | 5 / 8 " | 16 " | 1 15 / 16 " | 5 / 8 " | ¥9,609 | |
C | 40150 | 7 / 16 " | 12 " | 2" | 7 / 16 " | ¥7,488 |
Ladyfoot プライバー
Mayhew Ladyfoot てこバーは、狭いスペースにある物体をこじ開けたり、製造およびメンテナンス用途でボルト穴を位置合わせしたりするのに最適です。 重い物体をこじ開ける際の欠けや破損に耐える堅牢な鍛造ロッキングヘッドと、研磨環境での酸化を防ぐ黒色酸化仕上げが特徴です。 12、16、21 インチの長さのこれらのプライバーの豊富なラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 石積みのこてとタックポインター
- 可燃性ガス検知器の付属品
- ブタントーチ
- 建物ケーブル
- 磁気シートセパレーター
- 容器と容器
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 空気の動き
- 温度コントロール
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- SARGENT ドアノブロックセット
- METRO PQシリーズ、QwikSLOTシェルフポスト
- WIDIA カッター
- LENOX TOOLS Lazerシリーズバイメタルレシプロソーブレード
- MARTIN SPROCKET ラインマンプライヤー
- MASTER MAGNETICS 磁気キー
- GUARDIAN EQUIPMENT サイン
- DAYTON インレットチューブアセンブリ
- WOLO デュアルトランペットホーン
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 1896Gシリーズ