入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 火災警報器ブレイクガラスカバー |
戻る | Open |
色 | レッド |
深さ | 3.5 " |
高さ | 9" |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | ポリカーボネート/ガラス |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
STI-4100 | 1.5 " | ¥15,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。