入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
コアカラー | ブラック |
デュロメータ | 95ショアA |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 "3" |
負荷定格 | 1000ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
全体の高さ | 9.5 " |
プレートキャスター芯材 | ポリプロピレン |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ポリウレタン |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
交換用ホイール | 製造者番号 UPR-0820-08 |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8716900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。