定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGWCL-3-Aシャフトカラークランプ1個3/16インチアルミニウム| AF9YHJ 30VU76

RULAND MANUFACTURING WCL-3-A シャフト カラー クランプ 1pc 3/16 インチ アルミニウム

在庫あり
アイテム:AF9YHJ モデル:WCL-3-A相互参照:30VU76

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,862 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径3 / 16 "
クリアランス径104.5 mm
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
材料2024アルミニウム
個数1
動作温度 範囲-40度から225度F
外径98 mm
ねじ材合金鋼
スクリューサイズ#4-40
幅(Width)19 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGWCL-10-Fシャフトカラークランプ1個5/8インチスチール| AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19 mm5 / 8 "84.7 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F78 mm合金鋼#10-32¥10,115
RULAND MANUFACTURINGWCL-10-SSシャフトカラークランプ1個5/8インチ303ステンレス鋼| AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19 mm5 / 8 "88.8 mm303ステンレススチール-40度から350度F82 mmステンレス鋼#10-32¥25,196
RULAND MANUFACTURINGWCL-12-Fシャフトカラークランプ1pc3 / 4インチスチール| AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19 mm3 / 4 "88.8 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F82 mm合金鋼1 / 4」-28¥9,898
RULAND MANUFACTURINGWCL-12-SSシャフトカラークランプ1pc3 / 4インチ303ステンレス鋼| AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9 mm3 / 4 "20.8 mm303ステンレススチール-40度から350度F16 mmステンレス鋼1 / 4」-28¥25,429
RULAND MANUFACTURINGWCL-14-Fシャフトカラークランプ1個7/8インチスチール| AF9YGQ 30VU59 WCL-14-F9 mm7 / 8 "22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼1 / 4」-28¥13,755
RULAND MANUFACTURINGWCL-14-SSシャフトカラークランプ1個7/8インチ303ステンレス鋼| AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9 mm7 / 8 "22.4 mm303ステンレススチール-40度から350度F18 mmステンレス鋼1 / 4」-28¥33,793
RULAND MANUFACTURINGWCL-16-Fシャフトカラークランプ1個1インチスチール| AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9 mm1"22.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼-40度から350度F18 mm合金鋼1 / 4」-28¥12,707

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING WCL-3-A シャフト カラー クランプ 1pc 3/16 インチ アルミニウム
¥7,862 /単価