VICKERS 421AK01106B ピストン ポンプ 3 立方インチ/回転 34 Gpm
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
アイテム価格 | 開回路ピストンポンプ |
変位 | 3cu。 in./rev |
注ぐ速さ | 34 gpm |
インレットポート | 2 "CD61フランジ |
最大連続PSI | 4000 |
最大断続的な圧力 | 4600 |
マックス。 パワー | 81 HP |
マックス。 RPM | 3600 |
最小RPM | 600 |
マウント | 2ボルトB |
出口ポート | 1 "CD61フランジ |
港の場所 | リア |
シャフトシール | ポリアクリレート |
シャフトサイズ | 16/32スプライン |
船の重量(kg) | 26.53 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8413309090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
421AK01104B | ¥568,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。