入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 25 mm |
クリアランス径 | 51.50 mm |
材料 | 黒酸化物鋼 |
マックス トルク | 3450インチポンド |
外径 | 45 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
スクリューサイズ | M6mm |
タイプ | キー溝なしのツーピースクランプタイプ |
UPC | 634529018101 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPX-10-10-F | 10 mm | 33.00 mm | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥20,147 | |
MSPX-10-10-SS | 10 mm | 33.00 mm | ステンレス鋼 | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥33,154 | |
MSPX-12-12-F | 12 mm | 33.00 mm | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥17,461 | |
MSPX-12-12-SS | 12 mm | 33.00 mm | ステンレス鋼 | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥33,154 | |
MSPX-14-14-F | 14 mm | 39.40 mm | 黒酸化物鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥24,114 | |
MSPX-14-14-SS | 14 mm | 39.40 mm | ステンレス鋼 | 1400インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥43,171 | |
MSPX-15-15-F | 15 mm | 39.40 mm | 黒酸化物鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥24,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。