定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING CL-13-A シャフト カラー ワンピース クランプ ID 0.813 インチ | AB8YVC 2AKG7

RULAND MANUFACTURING CL-13-A シャフト カラー ワンピース クランプ ID 0.813 インチ

在庫あり
アイテム:AB8YVC モデル:CL-13-A相互参照:2AKG7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,321 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径13 / 16 "
キャップスクリューサイズ1 / 4-28
クリアランス径1.916 "
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
終了明るい
内部径13 / 16 "
材料2024アルミニウム
個数1
動作温度 範囲-40度から225度F
外径1.625 "
ねじ材合金鋼
スクリューサイズ1 / 4」-28
タイプワンピースクランプ
幅(Width)1 / 2 "
温度に耐える。225度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)4.57
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル外径ボア径キャップスクリューサイズねじ材スクリューサイズ幅(Width)温度に耐える。クリアランス径価格
RULAND MANUFACTURINGCL-40-FシャフトカラーワンピースクランプID2.500インチ| AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24合金鋼3 / 8」-247 / 8 "350度F4.034 "¥17,884
RULAND MANUFACTURINGCL-10-シャフトカラーワンピースクランプID0.625インチ| AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "225度F1.5 "¥2,397
RULAND MANUFACTURINGCL-10-FシャフトカラーワンピースクランプID0.625インチ| AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "350度F1.5 "¥2,046
RULAND MANUFACTURINGCL-10-SSシャフトカラーワンピースクランプID0.625インチ| AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "#10-32ステンレス鋼#10-327 / 16 "350度F1.5 "¥4,993
RULAND MANUFACTURINGCL-11-シャフトカラーワンピースクランプID0.688インチ| AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "225度F1.564 "¥2,734
RULAND MANUFACTURINGCL-11-FシャフトカラーワンピースクランプID0.688インチ| AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "#10-32合金鋼#10-327 / 16 "350度F1.564 "¥2,231
RULAND MANUFACTURINGCL-11-SSシャフトカラーワンピースクランプID0.688インチ| AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "#10-32ステンレス鋼#10-327 / 16 "350度F1.564 "¥5,922

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING CL-13-A シャフト カラー ワンピース クランプ ID 0.813 インチ
¥3,321 /単価