RULAND MANUFACTURING CL Series Shaft Collars
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL-10-SS | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.5 " | ¥4,993 | |
B | CL-10-A | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1.5 " | ¥2,348 | |
C | CL-10-ST | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | - | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | - | 1.5 " | ¥12,594 | |
D | CL-10-F | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.5 " | ¥2,006 | |
E | CL-12-P | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 185度F | 1.808 " | ¥6,583 | |
D | CL-12-F | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.808 " | ¥2,231 | |
C | CL-12-ST | 1.5 " | 3 / 4 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 1.808 " | ¥13,821 | |
A | CL-12-SS | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.808 " | ¥6,154 | |
B | CL-12-A | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 1.808 " | ¥2,775 | |
B | CL-9-A | 1.25 " | 9 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1.448 " | ¥2,403 | |
D | CL-9-F | 1.25 " | 9 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.448 " | ¥2,097 | |
A | CL-9-SS | 1.25 " | 9 / 16 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.448 " | ¥5,119 | |
B | CL-15-A | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.032 " | ¥3,512 | |
E | CL-16-P | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 185度F | 2.032 " | ¥6,892 | |
D | CL-15-F | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.032 " | ¥2,539 | |
A | CL-15-SS | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.032 " | ¥8,017 | |
D | CL-16-F | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.032 " | ¥2,764 | |
B | CL-16-A | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.032 " | ¥2,972 | |
A | CL-16-SS | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.032 " | ¥7,543 | |
C | CL-16-ST | 1.75 " | 1" | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.032 " | ¥17,097 | |
B | CL-8-A | 1.125 " | 1 / 2 " | #8-32 | 合金鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | 225度F | 1.281 " | ¥1,848 | |
D | CL-8-F | 1.125 " | 1 / 2 " | #8-32 | 合金鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | 350度F | 1.281 " | ¥1,568 | |
C | CL-8-ST | 1.125 " | 1 / 2 " | - | ステンレス鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | - | 1.281 " | ¥8,200 | |
A | CL-8-SS | 1.125 " | 1 / 2 " | #8-32 | ステンレス鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | 350度F | 1.281 " | ¥4,443 | |
D | CL-11-F | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.564 " | ¥2,231 | |
B | CL-11-A | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1.564 " | ¥2,734 | |
A | CL-11-SS | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.564 " | ¥5,535 | |
B | CL-13-A | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 1.916 " | ¥3,295 | |
E | CL-14-P | 1.625 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 1.916 " | ¥7,201 | |
A | CL-13-SS | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.916 " | ¥7,303 | |
B | CL-14-A | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 1.916 " | ¥3,544 | |
D | CL-13-F | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.916 " | ¥3,272 | |
C | CL-14-ST | 1.625 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 1.916 " | ¥23,377 | |
A | CL-14-SS | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.916 " | ¥6,853 | |
D | CL-14-F | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.916 " | ¥2,713 | |
A | CL-17-SS | 1.875 " | 1-1 / 16」 | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.14 " | ¥8,897 | |
C | CL-18-ST | 1.875 " | 1.125 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.14 " | ¥31,180 | |
D | CL-17-F | 1.875 " | 1-1 / 16」 | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.14 " | ¥2,826 | |
B | CL-17-A | 1.875 " | 1-1 / 16」 | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.14 " | ¥4,186 | |
B | CL-18-A | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.14 " | ¥3,924 | |
D | CL-18-F | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.14 " | ¥3,323 | |
A | CL-18-SS | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.14 " | ¥9,124 | |
B | CL-19-A | 2-1 / 16」 | 1.187 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.295 " | ¥4,859 | |
B | CL-20-A | 2-1 / 16」 | 1.25 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.295 " | ¥4,575 | |
A | CL-20-SS | 2-1 / 16」 | 1.25 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.295 " | ¥10,314 | |
D | CL-20-F | 2-1 / 16」 | 1.25 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.295 " | ¥3,346 | |
D | CL-19-F | 2-1 / 16」 | 1.187 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.295 " | ¥3,255 | |
A | CL-19-SS | 2-1 / 16」 | 1.187 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.295 " | ¥10,108 | |
C | CL-20-ST | 2-1 / 16」 | 1.25 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.295 " | ¥20,353 | |
C | CL-19-ST | 2-1 / 16」 | 1.187 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.295 " | ¥34,892 | |
B | CL-23-A | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 225度F | 2.465 " | ¥6,253 | |
A | CL-22-SS | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.465 " | ¥13,502 | |
B | CL-22-A | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 225度F | 2.465 " | ¥5,984 | |
C | CL-23-ST | 2.25 " | 1.437 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | - | 2.465 " | ¥46,089 | |
A | CL-23-SS | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.465 " | ¥12,639 | |
D | CL-22-F | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.465 " | ¥3,995 | |
D | CL-23-F | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.465 " | ¥3,946 | |
D | CL-28-F | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3.046 " | ¥7,225 | |
B | CL-27-A | 2.75 " | 1-11 / 16」 | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 225度F | 3.046 " | ¥9,993 | |
B | CL-28-A | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 225度F | 3.046 " | ¥9,520 | |
A | CL-27-SS | 2.75 " | 1-11 / 16」 | 5 / 16-24 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3.046 " | ¥26,324 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- ウェットモップスキージとバケット
- 締め具
- ポータブルクーラーおよび飲料
- リフティングハードウェア
- ポータブル発電機
- 熱エネルギー回収換気装置
- サントプレンチューブ
- パネルのこぎり
- MSA 防毒マスク
- APPROVED VENDOR 60度エルボーインチハブ
- KLEIN TOOLS 六角レンチLスタイル
- EDWARDS SIGNALING 火災警報側頭葉
- APOLLO VALVES 77-140シリーズフルポートボールバルブ
- GRUVLOK 亜鉛メッキホースニップル
- TSUBAKI ケーブルおよびホースキャリア
- HUMBOLDT 一貫性振動台試験
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDLS一減速減速機
- HOSHIZAKI チューブ