入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式フードサービス温度計 |
サイズダイヤル | 2" |
ディスプレイ | アナログ |
水晶体物質 | 飛散防止レンズ |
金属検出可能 | 有り |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -20度から80度 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズダイヤル | ステム素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGTHP220DS | 1" | グレード304ステンレス鋼 | 0度220度 | ¥2,881 | ||
FGTHO550 | - | ステンレス鋼 | 60度580度 | ¥2,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。