入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式フードサービス温度計 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
サイズダイヤル | 1" |
ディスプレイ | アナログ |
長さ | 5" |
水晶体物質 | 飛散防止レンズ |
金属検出可能 | 有り |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | グレード304ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度220度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。