RUBBERMAID FG773488BLA トレード カート/サービス ベンチ 幅 19-13/16 インチ
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
アイテム価格 | トレードカート/サービスベンチ |
キャスタータイプ | (2)4 "ロック可能 |
色 | ブラック/レッド |
引き出しの高さ | (1)2 "引き出し、(2)4"引き出し、(2)6 "引き出し |
Handle | 成形 |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | 金属、プラスチック |
引き出しの数 | 5 |
全体の高さ | 33.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32.625 " |
全幅 | 19 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 54.1 |
船の長さ(cm) | 85.34 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスタータイプ | 色 | 全幅 | 引き出しの高さ | 負荷容量 | 材料 | 引き出しの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG451388BLA | 40.625 " | (2)修正済み、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック | 18.375 " | - | 500ポンド | フォーム、プラスチック | 4 | ¥179,163 | ||
FG453388BLA | 49 " | (2)修正済み、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック | 26.25 " | - | 750ポンド | フォーム、プラスチック | 4 | ¥234,056 | ||
FG618088BLA | 38 " | ノンマーキングロック | ブラック | 19.25 " | 3.5 " | 330ポンド | 泡 | - | ¥143,280 | ||
FG618000BLA | 38 " | ノンマーキングロック | ブラック | 19.25 " | 3.5 " | 330ポンド | 泡 | - | ¥106,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。