RUBBERMAID FG618088BLA トレード カート/サービス ベンチ 長さ 38 インチ ブラック
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
アイテム価格 | トレードカート/サービスベンチ |
キャスター径 | 5" |
キャスタータイプ | ノンマーキングロック |
色 | ブラック |
引き出しの深さ | 12 " |
引き出しの高さ | 3.5 " |
引き出しの幅 | 18 " |
負荷容量 | 330ポンド |
材料 | 泡 |
全体の高さ | 33.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
全幅 | 19.25 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 97.28 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスタータイプ | 色 | 全幅 | 引き出しの高さ | 負荷容量 | 材料 | 引き出しの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG451388BLA | 40.625 " | (2)修正済み、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック | 18.375 " | - | 500ポンド | フォーム、プラスチック | 4 | ¥179,163 | ||
FG453388BLA | 49 " | (2)修正済み、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック | 26.25 " | - | 750ポンド | フォーム、プラスチック | 4 | ¥234,056 | ||
FG773488BLA | 32.625 " | (2)4 "ロック可能 | ブラック/レッド | 19 13 / 16 " | (1)2 "引き出し、(2)4"引き出し、(2)6 "引き出し | 250ポンド | 金属、プラスチック | 5 | ¥111,358 | ||
FG618000BLA | 38 " | ノンマーキングロック | ブラック | 19.25 " | 3.5 " | 330ポンド | 泡 | - | ¥106,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。