入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロススタッキングビン |
容量 | 0.08 cu。 ft。 |
色 | イエロー |
内側の高さ | 4.75 " |
内側の長さ | 9.5 " |
内幅 | 5" |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
外側の幅 | 6.625 " |
タイプ | ダブルホッパー |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 蓋番号を使用する | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUB1711-12BL | ポリエチレン | - | 青 | 12 " | 17.25 " | 11 " | 蓋1711BL | 5.51ガロン。 | ¥5,582 | ||
TUB1711-12GY | ポリエチレン | - | グレー | 12 " | 17.25 " | 11 " | 蓋1711GY | 5.51ガロン。 | ¥5,582 | ||
TUB1711-12WT | ポリエチレン | - | ホワイト | 12 " | 17.25 " | 11 " | 蓋1711WT | 5.51ガロン。 | ¥5,582 | ||
TUB1711-8BL | ポリエチレン | - | 青 | 8" | 17.25 " | 11 " | 蓋1711BL | 3.85ガロン。 | ¥3,648 | ||
TUB1711-8GY | ポリエチレン | - | グレー | 8" | 17.25 " | 11 " | 蓋1711GY | 3.85ガロン。 | ¥3,648 | ||
TUB1711-8WT | ポリエチレン | - | ホワイト | 8" | 17.25 " | 11 " | 蓋1711WT | 3.85ガロン。 | ¥3,648 | ||
TUB2417-12BL | ポリエチレン | - | 青 | 12 " | 23.75 " | 17.25 " | 蓋2417BL | 14.38ガロン。 | ¥7,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。