入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロススタッキングトート |
色 | 青 |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 17.25 " |
外側の幅 | 11 " |
UPC | 651588039755 |
蓋番号を使用する | 蓋1711BL |
音量 | 3.85ガロン。 |
ボリューム容量 | 3.85ガロン。 |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 蓋番号を使用する | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUB1711-12BL | ポリエチレン | - | 青 | 12 " | 17.25 " | 11 " | 蓋1711BL | 5.51ガロン。 | ¥5,754 | ||
TUB1711-12GY | ポリエチレン | - | グレー | 12 " | 17.25 " | 11 " | 蓋1711GY | 5.51ガロン。 | ¥5,754 | ||
TUB1711-12WT | ポリエチレン | - | ホワイト | 12 " | 17.25 " | 11 " | 蓋1711WT | 5.51ガロン。 | ¥5,754 | ||
TUB1711-8GY | ポリエチレン | - | グレー | 8" | 17.25 " | 11 " | 蓋1711GY | 3.85ガロン。 | ¥4,141 | ||
TUB1711-8WT | ポリエチレン | - | ホワイト | 8" | 17.25 " | 11 " | 蓋1711WT | 3.85ガロン。 | ¥4,141 | ||
TUB2417-12BL | ポリエチレン | - | 青 | 12 " | 23.75 " | 17.25 " | 蓋2417BL | 14.38ガロン。 | ¥7,754 | ||
TUB2417-12GY | ポリエチレン | - | グレー | 12 " | 23.75 " | 17.25 " | 蓋2417GY | 14.38ガロン。 | ¥7,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。