RUBBERMAID FG614500WHT ステップオンゴミ箱 長方形 18 ガロン
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
アイテム価格 | ゴミ箱を踏む |
容量 | 18ガロン。 |
色 | ホワイト |
直径 | 16.125 " |
終了 | 質感 |
高さ | 26.5 " |
長さ | 19.75 " |
材料 | プラスチック |
形状 | 長方形の |
トップタイプ | 自己閉鎖 |
幅(Width) | 16.12 " |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 67.06 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | 形状 | トップデザイン | 幅(Width) | 深さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPLRD | 鋼 | 7ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥73,227 | ||
FGST7SSPL | ステンレス鋼 | 7ガロン。 | ステンレス鋼 | 正方形である | 自己終了 | 12 " | - | 12 " | - | 見積依頼
| |
FGST12EPLRD | 鋼 | 12ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥76,162 | ||
FGST12SSPL | ステンレス鋼 | 12ガロン。 | ステンレス鋼 | 正方形である | 自己終了 | 12 " | - | 12 " | ¥129,136 | ||
FGST24EPLRD | 鋼 | 24ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥102,386 | ||
FG614600WHT | プラスチック | 23ガロン。 | ホワイト | 長方形の | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ¥64,967 | ||
FGST7EPLWH | 鋼 | 7ガロン。 | ホワイト | 正方形である | 自己終了 | 12 " | 12 " | 12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。