LOOS シングルシャンクボール
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MS20664C8 | 1 / 4 " | 31 / 32 " | ¥2,050 | |
A | MS20664C4 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥380 | |
A | MS20664C2 | 1 / 16 " | 17 / 64 " | ¥218 | |
A | 664C12 | 3 / 8 " | 1 27 / 64 " | ¥6,205 | |
A | MS20664C6 | 3 / 16 " | 47 / 64 " | ¥722 | |
A | MS20664C3 | 3 / 32 " | 25 / 64 " | ¥323 | |
A | 664-C1.5 | 3 / 64 " | 17 / 64 " | ¥246 | |
A | MS20664C10 | 5 / 16 " | 1.187 " | ¥4,700 | |
A | MS20664C5 | 5 / 32 " | 5 / 8 " | ¥563 | |
A | MS20664C7 | 7 / 32 " | 27 / 32 " | ¥1,986 | |
A | MS20664C9 | 9 / 32 " | 1 5 / 64 " | ¥4,213 |
シングルシャンクボール
Loos MS20664 シリーズ シングルシャンク ボールは、両端のガイドを通るワイヤ ロープの滑りを防ぐように設計されています。 強度と錆びに対する耐性を備えたステンレス鋼構造が特徴で、ワイヤー ロープや航空機ケーブルへのカシメに最適です。 Raptor Supplies は、1/16 ~ 3/32 インチの範囲のケーブル サイズに適合する Loos シングル シャンク ボールを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウト南京錠
- カーペット設置ツール
- マスターリンク
- 特殊マット
- HEPAエアフィルター
- 検査および取得ツール
- レンチ
- 消防服および付属品
- ラミネートおよび製本装置
- マーキングツール
- BLACKBURN (T&B) 青銅合金スプリットボルトコネクタ
- WESTWARD ツールバッグ
- AKRO-MILS 30284 アクロビン スーパーサイズビン
- COOPER B-LINE ケーブル滑走路絶縁キット
- SPEARS VALVES フレームガード CPVC 特殊強化ネジ入口スイングチェックバルブ SR Fipt x ソケット
- Arrow Pneumatics アローフォッグ中級ルブリケーター
- STANT オイルフィラーキャップ
- LINN GEAR AR 対応スプロケット、35 チェーン
- ANSELL 11-651 Hyflex 中耐久耐切創工業用保護手袋