RUBBERMAID FG342100BLA ユーティリティ カート 150 ポンド耐荷重プラスチック
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 50ポンド |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | ブラック |
2つの側面が囲まれています | |
中央と下の棚の間の距離 | 11.75 " |
棚の間の距離 | 28.75 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 11.75 " |
終了 | スムーズ |
ハンドルの高さ | 36-5 / 8」 |
ハンドル付き | 有り |
脚の素材 | プラスチック |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 36.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33.63 " |
全幅 | 18.625 " |
棚の色 | ブラック |
棚の長さ | 21.875 " |
棚板素材 | プラスチック |
棚幅 | 17.625 " |
船の重量(kg) | 15.82 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Handle | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 脚の色 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,556 | ||
FG452089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,307 | ||
FG452089BEIG | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ベージュ | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,673 | ||
FG430000BLA | ユーティリティカート | 人間工学に基づいて設計されており、押したり引いたりするのに快適さを追加します | 200ポンド | 5" | レッド | アルミニウム | - | 400ポンド | ¥188,802 | ||
FG9T6600BLA | ユーティリティカート | 隆起しました | 250ポンド | - | - | - | 4" | 300ポンド | ¥50,989 | ||
FG9T6700BLA | ユーティリティカート | 人間工学的 | 250ポンド | - | - | - | 4" | 500ポンド | ¥65,471 | ||
FG450088BEIG | ユーティリティカート | 有り | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリエチレン | 3.5 " | 500ポンド | ¥54,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。