RUBBERMAID FG9T6700BLA ユーティリティ カート 500 ポンド負荷容量
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 250ポンド |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
棚の間の距離 | 19 " |
Handle | 人間工学的 |
唇の高さ | 4" |
負荷容量 | 500ポンド |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 32.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 24 " |
棚の色 | ブラック |
棚の長さ | 35.5 " |
棚幅 | 23.5 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Handle | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 脚の色 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥61,089 | ||
FG452089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥66,748 | ||
FG452089BEIG | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ベージュ | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥60,148 | ||
FG430000BLA | ユーティリティカート | 人間工学に基づいて設計されており、押したり引いたりするのに快適さを追加します | 200ポンド | 5" | レッド | アルミニウム | - | 400ポンド | ¥162,067 | ||
FG9T6600BLA | ユーティリティカート | 隆起しました | 250ポンド | - | - | - | 4" | 300ポンド | ¥48,579 | ||
FG342100BLA | ユーティリティカート | - | 50ポンド | 3" | - | プラスチック | - | 150ポンド | ¥93,327 | ||
FG450088BEIG | ユーティリティカート | 有り | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリエチレン | 3.5 " | 500ポンド | ¥55,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。