定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ロータークリップ C-100ST ZD クレセントリテーナーリング、外部タイプ、直径 1 インチ、50 個入り | AE3EPR 5CU49

ROTOR CLIP C-100ST ZD クレセントリテーナリング エクスターナルタイプ 直径1インチ 50個入り

在庫あり
アイテム:AE3EPR モデル:C-100ST ZD相互参照:5CU49

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,734 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item三日月形止め輪
クリアランス径(リリース済み)1.150 "
クリアランス径無料OD1.130 "
終了黄色の亜鉛
溝の深さに適合0.050 "
GrooveDiaに適合します。0.900 "
溝の幅に適合0.046 "
軸径用1"
無料ID0.887 "
無料OD1.130 "
溝径許容範囲+/- 0.003 "
溝幅の許容差+0.003 "
材料炭素鋼
ロックウェル硬度RC47-52
抗張力150,000のプサイ
厚さ0.042 "
厚さの許容+/- 0.002 "
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.81
HSコード7318240000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROTOR CLIP C-100ST ZD クレセントリテーナリング エクスターナルタイプ 直径1インチ 50個入り
¥4,734 /パック