ROTOR CLIP
フィルタ
ファスナー
マテリアルハンドリング
ファスナー フィルタ
Hardware全ラインナップを見る
ケーブルワイヤーとホースクランプ ホースを有刺継手の上に保持し、接続部の漏れを防ぐために設計されたホース クランプ。 ピーンメッキ亜鉛仕上げが特徴で、水素脆化の問題から表面を保護し、均一な保持力とクランプ強度を提供します。
止め輪と品揃え全ラインナップを見る
止め輪 簡単な組み立てと正確な位置決めが容易になります。 アセンブリを効果的に保持するために溝の底に直接接触する 100 つの突起が特徴で、動作温度範囲は -500 ~ 0.01 °F です。カーボンおよびステンレス鋼材料で、厚さは 1.75 ~ XNUMX mm の範囲で入手可能です。
ロータークリップについて
Rotor Clip Company, Inc. は、航空宇宙、自動車、送電産業で使用されるウェーブ スプリング、リテーニング リング、ケーブル ワイヤ、ホース クランプの ISO:9001 認定メーカーです。 ブランドの ホースクランプ ホースをバーブ/ニップルフィッティングにしっかりと保持し、漏れた接続部での流体の流れを防ぐように設計されています。 これらのクランプは、業務用配管システム(洗濯機および食器洗い機)および冷暖房システムでの使用に最適です。 これらの単線ホースクランプは、ホースの周りの特定のセクションにクランプ力を集中させることにより、均一な保持力とクランプ強度を提供し、水素脆化の問題から表面を保護するピーンメッキ亜鉛仕上げを備えています。 さらに、必要な出力レベルを満たすために硬化およびオーステンパされたスプリングワイヤーが装備されており、0.062〜0.107インチの範囲の厚さで提供されます。 ブランドの e-保持リング ねじ部品、アクセス穴、嵌合ねじ穴、または座ぐりが必要な従来の締結具と比較して、アセンブリをシャフトに固定するために使用され、必要なのは溝だけです。 これらのリングには、溝の底に直接接触する 100000 つの突起があり、アセンブリを効果的に保持するためのサポートを提供します。 これらは、150000 ~ 100 psi の引張強度を示し、優れたスラスト荷重を提供し、-500 ~ XNUMX °F の温度範囲内で安全に使用できます。さまざまな内側、外側で利用できるこれらの e-リテーニング リングの幅広い製品からお選びください。 、シャフトと溝の直径と厚さ Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ラボ機器
- オフィスおよび医療カート
- 屋外エリア備品
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 感電防止ブランケット
- オープンエンドレンチセット
- ダイヤモンドソーブレード
- チルトトラック
- ホッパー足回り
- EBERBACH ワーリングブレードアセンブリ
- IMPERIAL 400シリーズ2バルブマニホールド、PolarShield、1/8インチMPT
- 3M サンディングベルト、132インチX4インチ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ山付きエンド、EPDM
- HUMBOLDT ロングステムデジタル温度計
- MASTER LOCK 411 熱可塑性南京錠、同様にキー付き、マスターキー付き
- SUPCO サーモスタット
- GRAINGER アルミ六角棒
- WERMA eSIGN シリーズ LED シグナルタワー
- DEWALT キーレスチャック