ROBINAIR 34788NI-H RRR マシン ハイブリッド車 A/C 長さ 36 インチ
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
アイテム価格 | 冷媒RRRマシン |
高さ | 48.5 |
長さ | 36 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 120度 |
タイプ | A / C |
船の重量(kg) | 104.4 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。