定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M51044.200.0070 ショルダー ネジ メート​​ル A2 ステンレス鋼 M16 x 2mm | AG2KNT 31KG84

GRAINGER M51044.200.0070 ショルダーネジ メート​​ル A2 ステンレス鋼 M16 x 2mm

在庫あり
アイテム: AG2KNT モデル:M51044.200.0070相互参照:31KG84

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,100 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemショルダースクリュー
ドライブサイズ10 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径30.33 mm
頭の高さ14 mm
ヘッドスタイルナーリング
材料A2ステンレス鋼
ネジ頭の高さ20 mm
肩径20 mm
肩の長さ70 mm
肩の長さの公差+ 0.25mm
測定システムメトリック
ねじの長さ22 mm
番手M16 X 2
タイプメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318158030

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M51044.200.0070 ショルダーネジ メート​​ル A2 ステンレス鋼 M16 x 2mm
¥13,100 /単価