RIDGID 811A パイプねじ切りヘッド、クイックオープニング、パイプ サイズ 1/8 ~ 2 インチ
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
アイテム価格 | ねじ切り機ダイヘッド |
金型の材質/タイプ | ユニバーサル |
公称コンジット/パイプ | 1/8インチから2インチ |
操作 | ねじの長さが切断されたときにダイを引っ込めるために手動でスローアウトレバーを反転 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。