RIDGID 97075 パイプねじ切りヘッド 1/8-2 インチ AD2NHA 用
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
アイテム価格 | ねじ切り機ダイヘッド |
金型の材質/タイプ | ユニバーサル |
公称コンジット/パイプ | 1 / 8〜2 " |
操作 | ねじ山の長さが切断されると、トリガーフットは自動的にダイを収縮させます |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 5.76 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8466100110 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。