RIDGID 26152 ねじ切りダイヘッド 2 1/2-4 インチ
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
アイテム価格 | ねじ切り機ダイヘッド |
金型の材質/タイプ | ユニバーサル |
公称コンジット/パイプ | 2-1 / 2 a 4 " |
操作 | パイプが適切な長さにねじ込まれると自動的に開きます |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 13.82 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8459708080 |
原産国 | US |
A. RIDGIDは、Home Depotの主力ブランドのXNUMXつであり、 Raptor Supplies 信頼できるスレッディングダイヘッドサプライヤーのXNUMXつです。
A.パイプ、バルブ、フィッティングの間に液密シールを提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。