アイテム価格 | 輸送カート |
折りたたまれた寸法 | 14-3 / 4 "W x 15" D x 42-3 / 4 "H |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | 管状スチール |
最大レッグスプレッド | 15 " |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 42.75 " |
全幅 | 14.75 " |
スタンドタイプ | 二輪 |
UPC | 095691543974 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | ラバー |
船の重量(kg) | 11.52 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。