RIDGID 45007 ロールグルーバー 1 1/4 ~ 6 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールグルーバー |
作動タイプ | カム式送り動作 |
調整タイプ | カム式送り動作 |
容量 | 1-1 / 4 "から6"のスケジュール10鋼、ステンレス鋼、およびPVCパイプ、1-1 / 4 "から3"のスケジュール40鋼、ステンレス鋼、およびPVCパイプ、およびオプションのロールセット2から6 "銅パイプと1 "鋼管 |
マウントオン | 300 パワードライブおよびアダプターキット付きその他のねじ切り機 |
船の重量(kg) | 16.79 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 71.37 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8461906090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作動タイプ | 調整タイプ | 容量 | アイテム価格 | 必要 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25638 | 1/2 "ラチェットドライブ15/16"六角 | 恒久的に固定された深さ設定ゲージ | 1-1 / 4 "から6"のスケジュール10および40の鋼、アルミニウム、およびPVCパイプ、1-1 / 4 "から6"のスケジュール10のステンレス鋼パイプ、および1-1 / 4から2 "のスケジュール40のステンレス鋼パイプ | コンビネーションロールグルーバー | パイプの周りを移動するための6-1 / 2 "クリアランス、溝入れ用の露出パイプの最小2-1 / 2" | ¥247,305 | ||
48297 | クランク式ハンドル付き油圧式 | 大きな刻み付きネジノブ | 1 "から12"スケジュール10鋼、ステンレス鋼、PVC、1 "から8"スケジュール40鋼、PVC、1 "から2"スケジュール40ステンレス鋼、2 "から6"銅(タイプK、L、M、DWV )、2-1 / 2 "から6"スケジュール80PVC | 油圧ロールグルーバーキット | モデル300パワードライブとハンドルを回すためのクリアランス | ¥1,223,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。