RIDGID油圧ロールグルーバー
RIDGID ロール グルーバーは、XNUMX 本のパイプに溝付きの機械的接合を作成するために設計されています。 鋼、銅、アルミニウム、ステンレス鋼、PVC、銅ニッケルなど、多くのパイプ材料に溝を付けることができます。
形式 | モデル | 作動タイプ | 調整タイプ | 容量 | アイテム価格 | 必要 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25638 | 1/2 "ラチェットドライブ15/16"六角 | 恒久的に固定された深さ設定ゲージ | 1-1 / 4 "から6"のスケジュール10および40の鋼、アルミニウム、およびPVCパイプ、1-1 / 4 "から6"のスケジュール10のステンレス鋼パイプ、および1-1 / 4から2 "のスケジュール40のステンレス鋼パイプ | コンビネーションロールグルーバー | パイプの周りを移動するための6-1 / 2 "クリアランス、溝入れ用の露出パイプの最小2-1 / 2" | ¥237,853 | |
B | 45007 | カム式送り動作 | カム式送り動作 | 1-1 / 4 "から6"のスケジュール10鋼、ステンレス鋼、およびPVCパイプ、1-1 / 4 "から3"のスケジュール40鋼、ステンレス鋼、およびPVCパイプ、およびオプションのロールセット2から6 "銅パイプと1 "鋼管 | ロールグルーバー | - | ¥293,519 | |
C | 48297 | クランク式ハンドル付き油圧式 | 大きな刻み付きネジノブ | 1 "から12"スケジュール10鋼、ステンレス鋼、PVC、1 "から8"スケジュール40鋼、PVC、1 "から2"スケジュール40ステンレス鋼、2 "から6"銅(タイプK、L、M、DWV )、2-1 / 2 "から6"スケジュール80PVC | 油圧ロールグルーバーキット | モデル300パワードライブとハンドルを回すためのクリアランス | ¥1,207,255 |
特徴
- これらは現場での酷使にも耐えられる丈夫なダクタイル鋳鉄で作られており、十分に軽いので持ち運びも簡単です。
- リッジド コンボロールグルーバー RIDGID 300 パワー ドライブに取り付けて、機械駆動のロール溝入れ作業を行うことができ、パイプが既に配置されている場合に手動で溝入れを行うことができます。
- このグルーバーは、特許取得済みの自動追跡技術を備えており、機械動力と手動の両方の溝加工プロセスで、パイプをグルーバーに自動的に係合させ続けるのに役立ちます。
- モデル916 ロールグルーバーには、特許取得済みのシングルストローク送り機構が付属しており、最小限の労力で正確な操作が可能です。
- モデル 918 グルーバーは、15 トンの油圧ラムと XNUMX 段階のポンプを備えており、迅速かつスムーズな操作を可能にします。
- このユニットは、ダウンタイムを防止し、溝入れ性能を向上させるために、迅速なロールセット交換でセットアップを容易にします。
よくある質問
ロールグルーバーにパイプをロードする方法は?
- マシンのスイッチがオフの位置にあることを確認します。
- グルーブロールを完全に引っ込めます。
- パイプを支えるために適切なパイプスタンドを用意してください。 パイプのレベルとパイプの上部内径がドライブ ロールの上に収まるように、パイプ スタンドの高さを調整します。
- グルーブロールがパイプに触れて軽くグリップするまで進めます。
- パイプの位置を確認してください。 パイプとロールグルーバーを適切に配置することで、パイプを適切に追跡できます。
- アクセスを制限するか、機器とパイプの周囲に最低 1 m のクリアランスを作成して、絡み合いや転倒のリスクを防ぎます。
- パワードライブ/溝入れ機を差し込んで操作を開始します。
モデル 918 をさまざまなマシンのベースに取り付けるには?
- 1/2 インチの穴に合わせて、適切なマシン ベースに取り付けます。 ベースの下側から 1 つの 2/XNUMX インチ ボルトを挿入し、レンチで締めます。
- 油圧ポンプをベースに取り付け、1 本の 4/7 インチ ボルトで固定し、18/XNUMX インチ レンチで締めます。
- 次に、ベースにスタビライザーを取り付けます。 3 本の 8/5 インチ ネジをベースに挿入し、18/XNUMX インチ六角レンチでしっかりと締めます。
これらのグルーバーの調整スタビライザーの目的は何ですか?
調整スタビライザーが含まれており、特にパイプの長さが最小の 8 インチのパイプ長設定に近づいた場合に、溝加工中にパイプの追跡と制御を維持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガソリンエンジン
- シーラント
- HVLPペイントスプレーシステム
- フィルターメディアパッド
- 絶縁パイプカバー
- ラバー
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 屋外LEDランプ
- 自動車用リフティングツール
- インデックス可能なツール
- WILKINS 減圧ゾーン逆流防止装置
- T&S スイングノズル
- WILTON TOOLS ポータブルバイス
- DAYTON Ind Link 単鎖
- COOPER B-LINE 調節可能なリング
- ANVIL シングルランパック、ブラック
- SALISBURY 手袋の粉
- 3M 研磨切断ホイール
- INGERSOLL-RAND ツール
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Rスタイル 830サイズ アルミウォーム減速機