RIDGID 25638 ロールグルーバー手動または機械取り付け
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションロールグルーバー |
作動タイプ | 1/2 "ラチェットドライブ15/16"六角 |
調整タイプ | 恒久的に固定された深さ設定ゲージ |
容量 | 1-1 / 4 "から6"のスケジュール10および40の鋼、アルミニウム、およびPVCパイプ、1-1 / 4 "から6"のスケジュール10のステンレス鋼パイプ、および1-1 / 4から2 "のスケジュール40のステンレス鋼パイプ |
マウントオン | 3FE64、3Z987パワードライブ |
必要 | パイプの周りを移動するための6-1 / 2 "クリアランス、溝入れ用の露出パイプの最小2-1 / 2" |
UPC | 0095691256386 |
船の重量(kg) | 16.83 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8461906090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 作動タイプ | 調整タイプ | 容量 | アイテム価格 | 必要 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45007 | カム式送り動作 | カム式送り動作 | 1-1 / 4 "から6"のスケジュール10鋼、ステンレス鋼、およびPVCパイプ、1-1 / 4 "から3"のスケジュール40鋼、ステンレス鋼、およびPVCパイプ、およびオプションのロールセット2から6 "銅パイプと1 "鋼管 | ロールグルーバー | - | ¥293,519 | ||
48297 | クランク式ハンドル付き油圧式 | 大きな刻み付きネジノブ | 1 "から12"スケジュール10鋼、ステンレス鋼、PVC、1 "から8"スケジュール40鋼、PVC、1 "から2"スケジュール40ステンレス鋼、2 "から6"銅(タイプK、L、M、DWV )、2-1 / 2 "から6"スケジュール80PVC | 油圧ロールグルーバーキット | モデル300パワードライブとハンドルを回すためのクリアランス | ¥1,207,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。