アイテム価格 | パワードライブスタンド |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | ダクタイル鋳鉄の作業面、管状の鋼製脚 |
最大レッグスプレッド | 46 " |
足の数 | 3 |
全体の深さ | 41 " |
全体の高さ | 23.75 " |
全幅 | 46 " |
スタンドタイプ | 折り畳み式の |
船の重量(kg) | 14.67 |
船高(cm) | 94.49 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8466939585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。