Pic Gauges 202l-404ce |コンパウンドゲージ 1/4 インチ Npt 4 インチ | 20tw55 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PICゲージ202L-404CE複合ゲージ1/4インチNPT4インチ| AG9LJK 20TW55

PIC GAUGES 202L-404CE 連成ゲージ 1/4 インチ NPT 4 インチ

在庫あり
アイテム:AG9LJK モデル: 202L-404CE相互参照:20TW55

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,634 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格複合ゲージ
校正証明書いいえ
ケースカラーステンレス鋼
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所センターバック
接続サイズ1 / 4 "
サイズダイヤル4"
で満たすグリセリン
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲30度から160度F
プライマリアプリケーション一般的用途
レンジ30〜0〜100インチHg / Psi
センサー素材
最小の卒業5/2
ソケット素材
接液材料

発送情報:

船の重量(kg) 0.7
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 2-1-2%
  • 圧力および真空計タイプ:複合ゲージ
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:はい

製品バリエーション

プロダクトモデル最小の卒業ケースカラーケースの材質ソケット素材接液材料接続場所サイズダイヤル水晶体物質価格
PICゲージ201L-404CB複合ゲージ液体4インチ30/0 / 15psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"プラスチック¥9,996
PICゲージ201L-404CC複合ゲージ液体4インチ30/0 / 30psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"プラスチック¥9,996
PICゲージ201L-404CD複合ゲージ液体4インチ30/0 / 60psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"プラスチック¥9,996
PICゲージ201L-404CE複合ゲージ液体4インチ30/0 / 100psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"プラスチック¥9,996
PICゲージ201L-404CF複合ゲージ液体4インチ30/0 / 160psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"プラスチック¥9,996
PICゲージ201L-404CH複合ゲージ液体4インチ30/0 / 300psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5ステンレス鋼ステンレス鋼ボトム4"プラスチック¥9,996
PICゲージ202L-404CC複合ゲージ1/4インチNPT4インチ| AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5ステンレス鋼ステンレス鋼センターバック4"プラスチック¥13,638

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PIC GAUGES 202L-404CE 連成ゲージ 1/4 インチ NPT 4 インチ
¥13,634 /単価