入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | Pipe |
終了 | 酸化物 |
リスト番号 | 35835 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 5 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
シャンク径 | 0.579 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.375 " |
番手 | 3 / 4」-14 |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35815 | 35815 | 4 | 2.125 " | 0.288 " | 3 / 4 " | 1 / 8」-27 | ¥5,267 | |
35825 | 35825 | 4 | 2 9 / 16 " | 0.531 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8」-18 | ¥8,015 | |
35840 | 35840 | 4 | 3.75 " | 0.843 " | 1.75 " | 1 "-11-1 / 2 | ¥20,776 | |
35845 | 35845 | 4 | 4 1 / 16 " | 0.984 " | 1.75 " | 1-1/4"-11-1/2 | ¥28,617 | |
35850 | 35850 | 7 | 4.25 " | 1.125 " | 1.75 " | 1-1/2"-11-1/2 | ¥38,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。