アイテム価格 | ゾンデ/ラインロケーター |
構造 | 電子機器を備えた高密度ポリエチレンハウジング |
ディスプレイ | LCD、バッテリーレベル、測定された深さ/距離、周波数、モード、十字線、自動/オン/オフバックライト |
高さ | 22 " |
キーパッド | メニューナビゲーション上/下矢印キー、電源オン/オフ、メニュー、シンデ/トレース/周波数モード、ボリュームおよびメニュー選択キー |
長さ | 11 " |
最大動作温度。 | -4〜122度F |
電力定格 | 6V、300mA |
電源 | 4Cバッテリー |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
A.ラインロケーター内のバッテリーは、約12〜24時間のスタンバイ時間を提供します。
A.はい、Ridgidトランスミッターはラインマッピング用のドレインラインでフラッシュ可能です。
A.このラインロケーターは、誤ったピークの可能性を排除する多方向アンテナを備えています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。