VESTIL LP シリーズ ステンレス製手動カルーセル
Vestil LP シリーズのステンレス製手動カルーセルは、パレット上の材料を回転させます。 これらのステンレス製の手動カルーセルは、既存のワークベンチ/シザー テーブルに取り付けるか、床に取り付けて、積み降ろし作業中の疲労と背中の怪我のリスクを最小限に抑えることができます。
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CA-40-2-SS | 2000ポンド。 | ¥316,428 | 見積依頼
|
B | CA-40-4-SS | 4000ポンド。 | ¥375,542 | 見積依頼
|
C | CA-40-6-SS | 6000ポンド。 | ¥440,420 | 見積依頼
|
LPシリーズステンレス鋼手動カルーセル
Vestil LPシリーズの手動カルーセルは、作業台、テーブル、床の材料を回転させるように設計されています。 これらのカルーセルは、スムーズな360度回転のための内部シールベアリングとリングの位置合わせを維持するための4つのガイドローラーを備えたフラットなステンレス鋼リングを備えています。 それらは表面全体に均等に荷重を伝達し、2000ポンドまでの荷重に耐えることができます。
動作メカニズム
- パレットに(ローテーションする)アイテムを置き、均一な容量を念頭に置いて、これらのカルーセルにパレットを静かに置きます。
- 使用後は手動で材料を回転させ、フォークリフトでユニットからパレットを降ろします。
特徴
- これらのステンレス鋼の手動カルーセルは、厚さ 3/16 インチのロール構造アングルの XNUMX つの部分でできています。
- トップリングが 360 度スムーズに回転するように、一連の内部密封ローラーベアリングが装備されています。
- XNUMX つのガイド ローラーは、ユニットのリングを整列させるために使用されます。
- これらのステンレス鋼リングは正確な回転のために平らな表面を備えており、トップリングの外径は 40 インチです。
- それらは2000、4000または6000ポンドの均一な容量を持っています.
対応アクセサリー
- ヴェスティル CAシリーズカルーセルベース: これらの Vestil 高架ベースは、CA シリーズ カルーセルに安定したプラットフォームを提供し、積み降ろし操作を行います。
- ヴェスティル CA-HBK カルーセル手動ブレーキ:回転台の丸型天板の回転を止める手動回転台ブレーキです。
- Vestil PLATF-MTG-CA シザーリフト: これらのシザース リフト テーブルは、高さ調節可能な操作のために、ステンレス鋼の手動カルーセルを取り付けることができます。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
これらのステンレス製の手動カルーセルにはいくつのベアリングが存在しますか?
これらのステンレス鋼の手動カルーセルは、16 個のベアリングと 4 個のガイド ローラーを備えています。
これらのステンレス製の手動カルーセルには、追加のコーティングが施されていますか?
いいえ、これらのステンレス製の手動カルーセルは、未研磨のミル仕上げのみが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポリ袋シーラー
- ゲージガラスとロッドキット
- ハードワイヤードGFCI
- ウィグラーとウィグラーセット
- 実験室用空気圧縮機
- エアコンプレッサーアクセサリー
- コンジットとアクセサリー
- 自動車電気
- はんだ付け
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- OMRON STI 磁気作動式安全インターロックスイッチ、2NC
- APPROVED VENDOR 止めねじカップリング
- CHANNELLOCK ワイヤーストリッパー
- HOSE MASTER ホースメタル1.5インチ
- PARKER アルミピボットブラケットキット
- IGUS 07シリーズ、ケーブルキャリアオープン
- EBERBACH ワーリングベアリングキャップ
- WESTWARD 検査ツールキット
- SMC VALVES マルチコネクタ