VESTIL CA-40-6-SS カルーセル、手動、ステンレススチール、40 x 6 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カルーセルトッププレート |
電池含む | いいえ |
容量 | 6000ポンド。 |
色 | シルバー |
高さ | 2" |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 40 " |
材料 | ステンレス鋼 |
操作タイプ | 手動式 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ca-40-6-ss.pdf |
回転 | 360度 |
構造角度高さ | 3 / 16 " |
上部内径 | 36 1 / 2 " |
上部外径 | 40 " |
ターンテーブルの直径 | 40 " |
ターンテーブルの高さ | 0.19 " |
UPC | 691215221351 |
幅(Width) | 40 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CA-40-2-SS | 2000ポンド。 | ¥316,428 | 見積依頼
| |
CA-40-4-SS | 4000ポンド。 | ¥375,542 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。